Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /
Informazioni di prodotto
Conn.Fot.Vol.Femmina Linea 4 10 mmq
Connettori Cabur Solar Linea 4. Utilizzato come prolunga per connessioni cavo-cavo e per il collegamento ai pannelli fotovoltaici e inverter aventi MC4.
diametro del connettore
4 mm
corrente nominale In
25 A
tensione di dimensionamento
1000 V
con dispositivo di bloccaggio
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
10 mm² 10 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura d’esercizio
-40 °C 85 °C
esecuzione del contatto
presa
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo crimpato
materiale del contatto
rame
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
materiale della scatola
plastica
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
grado di protezione (IP), montato
IP67
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: CBNU1051S Cod. Produttore: NU1051S Cod. EAN: 8017963158404
Cod. Rexel: CBPTD022A Cod. Produttore: PTD022A Cod. EAN: 8017963087551
Cod. Rexel: CBNUT18S Cod. Produttore: NUT18S Cod. EAN: 8017963163262
Cod. Rexel: CBNUT12S Cod. Produttore: NUT12S Cod. EAN: 8017963163255
Cod. Rexel: CBBIN100015 Cod. Produttore: BIN100015 Cod. EAN: 8017963099288
Cod. Rexel: CBNU0851 Cod. Produttore: NU0851 Cod. EAN: 8017963055604
Cod. Rexel: WD1303510000 Cod. Produttore: 1303510000 Cod. EAN: 4050118102390
Cod. Rexel: CBIS3154 Cod. Produttore: IS3154 Cod. EAN: 8017963058643
Cod. Rexel: CBIS3110 Cod. Produttore: IS3110 Cod. EAN: 8017963102537
Cod. Rexel: CBIS14240N Cod. Produttore: IS14240N Cod. EAN: 8017963226578
Cod. Rexel: CBIS24241N Cod. Produttore: IS24241N Cod. EAN: 8017963226585
Cod. Rexel: CE260215AR Cod. Produttore: 260215AR Cod. EAN: 8016692824772
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te