› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONN.FEM.3POLI+2MT CAVO 3X1,5

Cod. Rexel L199057
Cod. Produttore 99057
Cod. EAN 8056534514386

Informazioni principali

  • Connessione femmina 3 poli
  • Cavo 3x1,5 mm² 2 m
  • Tensione nominale 230 V
  • Corrente nominale 16 A
  • Grado protezione IP44
  • Temperatura esercizio -20°C a +40°C
  • Serie Linea Light Group
  • Materiale isolante PVC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONN.FEM.3POLI+2MT CAVO 3X1,5Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONN.FEM.3POLI+2MT CAVO 3X1,5