Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC39L5
Cod. Produttore
ZCMC39L5
Cod. EAN
3666916091517

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Isolamento filo: PvR
  • Tipo collegamento: Precablato
  • Compatibilità: XCMD39
  • Azione contatto: Scatto
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il componente di collegamento precablato a 3 poli, con cavo in PVC da 3 m, è progettato per i corpi dell'XCMD. Contatti: 2NC + 1NO, azione a scatto. L'offerta XCMD è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa metallici robusti in formato miniatura.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

Serie

Limit switches XC Standard