Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC37L5
Cod. Produttore
ZCMC37L5
Cod. EAN
3666916041666

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Isolamento filo: PvR
  • Operazione contatto: apertura lenta
  • Compatibilità: XCMD37
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il componente di collegamento precablato a 3 poli, con cavo in PVC da 3 m, è progettato per i corpi dell'XCMD. Contatti: 2NC + 1NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta. L'offerta XCMD è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa metallici robusti in formato miniatura.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

3

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

0,75 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard