Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC29L5
Cod. Produttore
ZCMC29L5
Cod. EAN
3666916091531

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pre-cablato
  • Contatti: 2 NC
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PvR
  • Numero poli: 2
  • Compatibilità: XCMD29
  • Funzione contatto: Snap action
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con doppio contatto normalmente chiuso (2NC) dotato di cavo di 5 metri di lunghezza. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche, questo componente è ideale per l’integrazione con interruttori di fine corsa. Il cavo flessibile e resistente assicura facilità di installazione e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche in ambienti industriali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard