Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC29L3
Cod. Produttore
ZCMC29L3
Cod. EAN
3389110221770

Informazioni di prodotto

Connessione precablata ZCMC - PvR - 2 poli - Lunghezza cavo: 3 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con doppio contatto normalmente chiuso (2NC) e lunghezza di 3 metri, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Ideale per l'integrazione con interruttori di fine corsa, offre robustezza e facilità di installazione grazie alla sua struttura compatta e ai conduttori di alta qualità. La guaina esterna protegge efficacemente i fili interni, assicurando durata e resistenza in ambienti industriali. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile per applicazioni di controllo e automazione.

corrente nominale In

1.5 A

tensione di dimensionamento

240 V

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

reticolato

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

lunghezza del cavo

3 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

schermato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

tipo di cavo

a più fili

Serie

Limit switches XC Standard