Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC29L2
Cod. Produttore
ZCMC29L2
Cod. EAN
3666916091548

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Contatti: 2 NC
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Isolamento filo: PvR
  • Tipo connessione: Pre-cablata
  • Compatibilità: XCMD29
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Azione contatto: Snap action

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connessione con doppio contatto normalmente chiuso (2NC) dotata di cavo lungo 2 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Il cavo flessibile garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo, assicurando un collegamento stabile e sicuro per dispositivi di comando e segnalazione. Questo componente è progettato per integrarsi perfettamente con sistemi di interruttori di fine corsa, offrendo prestazioni costanti in ambienti industriali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

2 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard