Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC29L1
Cod. Produttore
ZCMC29L1
Cod. EAN
3666916091555

Informazioni di prodotto

Connessione precablata ZCMC - PvR - 2 poli - Lunghezza cavo: 1 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con doppio contatto normalmente chiuso (2NC) dotato di cavo di collegamento lungo 1 metro. Progettato per garantire un’installazione semplice e affidabile nelle applicazioni elettriche, assicura una trasmissione stabile del segnale. Il cavo isolato offre protezione e durata nel tempo, ideale per l’uso con interruttori di fine corsa e dispositivi di controllo industriale. La qualità costruttiva assicura resistenza e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Serie

Limit switches XC Standard

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

corrente nominale In

1,5 A

colore della guaina del cavo

Nero

materiale del corpo base del contatto

CuZn

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

grado di protezione (IP)

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

reticolato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

numero di poli

2

schermato

lunghezza del cavo

1 m

tensione nominale

240 V

tipo di cavo

A più fili