Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC21E5
Cod. Produttore
ZCMC21E5
Cod. EAN
3666916041895

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Isolamento filo: PVC CEI
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatto: Snap action
  • Compatibilità: XCMD21
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connessione elettrica con contatti 1NC e 1NO, dotata di cavo CEI lungo 5 metri. Progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, questa connessione è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e preciso. Il cavo di alta qualità assicura una trasmissione stabile del segnale e resistenza nel tempo, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni operative.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard