Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC21E3
Cod. Produttore
ZCMC21E3
Cod. EAN
3666916041901

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Isolamento filo: PVC CEI
  • Tipo collegamento: Pre-cablato
  • Operazione contatto: Snap action
  • Compatibilità: XCMD21
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEZCMC21E3 è un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nei sistemi elettrici. Con un cavo CEI di 3 metri, questo dispositivo presenta un rivestimento in PVC resistente e una configurazione a due poli. La sua esecuzione di collegamento elettrico è ottimizzata con estremità libera da un lato e un altro tipo di connessione dall'altro. La disposizione degli ingressi cavi è diritta, assicurando una facile installazione. Questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard