Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC21E2
Cod. Produttore
ZCMC21E2
Cod. EAN
3666916041918

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Numero poli: 2
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Isolamento cavo: PVC CEI
  • Collegamento: Pre-cablato
  • Compatibilità: XCMD21
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Azione contatto: Snap action

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEZCMC21E2 è un connettore di alta qualità con una configurazione 1NC1NO e un cavo CEI di 2 metri. Realizzato in PVC, offre una robusta protezione e resistenza. La disposizione dell'ingresso cavi è diritta su entrambi i lati, garantendo un'installazione facile e ordinata. Con un numero di poli di 2, questo connettore maschio è ideale per applicazioni elettriche e si integra perfettamente in sistemi di automazione. La sua esecuzione di collegamento elettrico è progettata per una connessione sicura e affidabile.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

2 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard