Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC25L7
Cod. Produttore
ZCMC25L7
Cod. EAN
3666916091562

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 7 m
  • Isolamento filo: PvR
  • Tipo connessione: Cavo pre-cablato
  • Operazione contatto: Slow-break
  • Compatibilità: XCMD25
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEZCMC25L7 è un connettore di alta qualità con cavo lungo 7 metri, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile. La sua configurazione include un contatto maschio sia sul lato scatola che sul lato campo, facilitando l'installazione. La disposizione diritta degli ingressi cavi su entrambi i lati assicura una maggiore versatilità. Realizzato con materiale di rivestimento di alta qualità, questo connettore è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta lo rende un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

7 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard