›

CONN 1NC1NO CAVO 7M

Cod. Rexel TEZCMC21L7
Cod. Produttore ZCMC21L7
Cod. EAN 3666916091586

Informazioni principali

  • Connessione precablata: 7 m
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Numero poli: 2
  • Isolamento cavo: PvR
  • Corpo associato: ZCMD21
  • Compatibilità prodotto: XCMD21
  • Funzionamento contatto: A scatto
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il gruppo di collegamenti precablato è un accessorio per i finecorsa. La lunghezza del cavo è 7 m. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiuso + 1 normalmente aperto. Il gruppo di collegamenti precablato è un cavo isolato PvR. È compatibile con i finecorsa XCMD21. Il corpo associato è ZCMD21. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

7 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CONN 1NC1NO CAVO 7M
€ 35,18 x 1 pz.
(pz.)