Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC25L5
Cod. Produttore
ZCMC25L5
Cod. EAN
3666916041734

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PvR
  • Numero poli: 2
  • Operazione contatto: apertura lenta
  • Compatibilità prodotto: XCMD25
  • Tipo collegamento: Pre-cablato
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento xc OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 5 m). Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta).

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

2

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

Serie

Limit switches XC Standard