Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC25L3
Cod. Produttore
ZCMC25L3
Cod. EAN
3666916041741

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Isolamento filo: PvR
  • Connessione: Pre-cablata
  • Operazione contatti: Slow-break
  • Compatibilità: XCMD25
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEZCMC25L3 è un connettore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un cavo di 3 metri, offre una connessione sicura con un design a 2 poli. La sua esecuzione di collegamento elettrico presenta un'estremità libera per una maggiore flessibilità. La disposizione dell'ingresso cavi è dritta sia lato scatola che lato campo, garantendo una installazione semplice e ordinata. Realizzato con materiali di rivestimento di alta qualità, questo connettore è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard