Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC21T1
Cod. Produttore
ZCMC21T1
Cod. EAN
3666916041826

Informazioni di prodotto

  • Collegamento precablato: 1 m
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Numero poli: 2
  • Corpo associato: ZCMD21
  • Tipo contatto: Scatto (Snap action)
  • Compatibilità: Finecorsa XCMD21
  • Materiale: Senza alogeni
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il collegamento precablato è un accessorio per i finecorsa. La lunghezza del cavo è 1 m. Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiuso + 1 normalmente aperto. Il gruppo di collegamento precablato è un prodotto privo di alogeni. È compatibile con i finecorsa XCMD21. Il corpo associato è ZCMD21. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

1 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard