Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC21L15
Cod. Produttore
ZCMC21L15
Cod. EAN
3389119621069

Informazioni di prodotto

Elemento di collegamento 1NC+NO - cavo 15M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TEZCMC21L15, un connettore di alta qualità con cavo lungo 15 metri, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile. Con un design robusto e una disposizione dei cavi piegata ad angolo, questo connettore presenta un tipo di contatto maschio su entrambi i lati, assicurando una perfetta compatibilità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in ambienti industriali. Il TEZCMC21L15 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori e durata nel tempo.

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

2

esecuzione della linea

a più fili

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

lunghezza del cavo

15 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Limit switches XC Standard