Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMC25L10
Cod. Produttore
ZCMC25L10
Cod. EAN
3666916041758

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Isolamento filo: PvR
  • Tipo connessione: Pre-cablata
  • Operazione contatti: Slow-break
  • Compatibilità: XCMD25
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEZCMC25L10 è un connettore versatile e affidabile, progettato per applicazioni elettriche con un cavo di 10 metri. Dotato di un design con 2 poli e estremità libera per il collegamento elettrico, questo connettore garantisce una connessione sicura e stabile. La disposizione diritta degli ingressi cavi sia lato scatola che lato campo facilita l'installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEZCMC25L10 è ideale per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

2

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard