Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710373
Cod. Produttore
BIZ710373
Cod. EAN
3700420322030

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio temprato
  • Protezione: anti-corrosione
  • Spessore supporto: 2-8 mm
  • Foro Ø: 6,6 mm
  • Resistenza trazione: 120 daN
  • Dimensioni (LxAxP): 28x30x19 mm
  • Pezzi per scatola: 25
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacco Tigre multifunzione per putrelle in acciaio temprato con finitura Magni™ che garantisce una resistenza di 600 ore al test della nebbia salina. Progettato per carichi statici, è destinato a un uso singolo e non rimovibile. Può essere installato manualmente o con un semplice colpo di martello, con il senso di posa facilmente individuabile grazie all’occhiello orientato verso l’alto. Offre una resistenza alla trazione fino a 120 daN con barre filettate verticali M6 o M8, con un coefficiente di sicurezza 1:4. Ideale per agganciare e sospendere canaline di cavi, mettere in sicurezza dispositivi di illuminazione, ventilazione e condizionamento su travi in acciaio IPN/IPE. Compatibile con ganci di sospensione a "S", aste filettate, aste lisce, cavetti e fascette di cablaggio fino a Ø 9 mm. Le dimensioni sono contenute (lunghezza 28 mm, larghezza 19 mm, altezza 30 mm) e il supporto è adatto a spessori da 2 a 8 mm. La qualità dell’acciaio e le condizioni ambientali possono influenzare le prestazioni e la resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Attacco Tigre®, multiuso, 2-8 mm (x 25) per trave IPN o IPE. Attacco multiuso: gancio a ''S'', asta filettata M6, fascetta di serraggio 9 mm, cavetto. Multiuso: consente installazioni di materiale elettrico. Posa manuale sicura.

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

1200 N

adatto per spessore flangia

2 ... 8 mm

Produttore

Attacco Tigre multiuso 2-8 mm per travi IPN/IPE elettrico

€ 22,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info