Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC5W30
Cod. Produttore
IDAC5W30
Cod. EAN
8017963094580

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( 5 ) 3mm diametro est.max.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello in PVC, simbolo ( 5 ) 3mm diametro est.max.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

stampa

Cifre

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

3 ... 3 mm