Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC3W20
Cod. Produttore
IDAC3W20
Cod. EAN
8017963092944

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( 3 ) 2mm diametro est.max.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello in PVC, simbolo ( 3 ) 2mm diametro est.max.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

stampa

Cifre

tipo

A parete media

materiale

Plastica

diametro del cavo

2 ... 2 mm