Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN125
Cod. Produttore
ETVIN125
Cod. EAN
8017963085991

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile 70x30mm ideale per segnalazioni ad alta tensione (230V).

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie al materiale vinilico flessibile
  • Risparmio di tempo con confezione da 90 pezzi
  • Dimensioni standard per una rapida identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione di alta tensione per una maggiore sicurezza
  • Materiale resistente per lunga durata
  • Contribuisce a ridurre rischi elettrici e costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile, 70x30mm, (230V alta tensione)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro