Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETFX141
Cod. Produttore
ETFX141
Cod. EAN
8017963102902

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e senza complicazioni, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Materiali durevoli e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione dell’interruttore di tensione
  • Migliore sicurezza dell’impianto fotovoltaico
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una gestione efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targa forex Interruttore tensione impianto fotovoltaico

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

330 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

125 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

PVC

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro