Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETPC105
Cod. Produttore
ETPC105
Cod. EAN
8017963085557

Informazioni di prodotto

Etichetta in policarbonato 51x9mm, ideale per segnalazioni a 24V.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare grazie alle dimensioni compatte
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Confezione da 375 pezzi per risparmiare tempo negli ordini

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità e chiarezza nella segnalazione
  • Materiale robusto che garantisce lunga durata
  • Contribuisce a una gestione più sicura degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in policarbonato, 51x9mm, (24V)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

330 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

125 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

PVC

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro