Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN123
Cod. Produttore
ETVIN123
Cod. EAN
8017963085830

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile 140x60 mm, ideale per segnalare la rimozione della tensione in modo chiaro e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da applicare grazie al formato standard
  • Risparmio di tempo nell’identificazione e segnalazione
  • Materiale resistente per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliora la sicurezza degli impianti elettrici
  • Riduce il rischio di incidenti grazie alla chiara segnalazione
  • Contribuisce a un ambiente di lavoro più ordinato e controllato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile, 140x60mm, (attenzione togliere tensione)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro