Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN120
Cod. Produttore
ETVIN120
Cod. EAN
8017963085731

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile 68x12mm ideale per segnalazioni di alta tensione (400V).

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie al materiale vinilico flessibile
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Confezione da 220 pezzi per una gestione efficiente delle scorte

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione del voltaggio per maggiore sicurezza
  • Materiale resistente garantisce lunga durata nel tempo
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando errori di collegamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile, 68x12mm, (400V)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro