Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN118
Cod. Produttore
ETVIN118
Cod. EAN
8017963085670

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile 68x12mm, ideale per segnalazioni a 380V, garantisce un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile applicazione grazie al formato compatto
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione di tensione
  • Migliore sicurezza nell'impianto elettrico
  • Riduzione del rischio di errori e guasti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile, 68x12mm, (380V)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro