Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN113
Cod. Produttore
ETVIN113
Cod. EAN
8017963085533

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile 68x12mm ideale per segnalazioni a 24V.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie al materiale vinilico flessibile
  • Risparmio di tempo con confezione da 44 pezzi pronta all’uso
  • Dimensioni standard per adattarsi a molteplici impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione grazie a etichetta ben visibile
  • Affidabilità e durata nel tempo del materiale
  • Contribuisce a una manutenzione più semplice e sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile, 68x12mm, (24V)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

330 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

125 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

PVC

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro