Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN117
Cod. Produttore
ETVIN117
Cod. EAN
8017963085656

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile 68x12mm per segnalazione a 230V, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie al formato compatto
  • Risparmio di tempo con confezione da 220 pezzi
  • Materiale resistente per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione elettrica per sicurezza
  • Supporto alla manutenzione efficiente degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile, 68x12mm, (230V)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro