Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN135
Cod. Produttore
ETVIN135
Cod. EAN
8017963086233

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile per segnalare impianti elettrici con alimentazione, ideale per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile applicazione grazie al materiale vinilico flessibile
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Alta resistenza e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella segnalazione di impianti elettrici
  • Migliore sicurezza grazie all’avviso visibile
  • Riduzione dei rischi di incidenti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile (attenzione impianto luce con alimentazione)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro