Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN134
Cod. Produttore
ETVIN134
Cod. EAN
8017963086219

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile per segnalazione apparecchi in tensione, ideale per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da applicare
  • Confezione da 100 pezzi per ottimizzare il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla chiara segnalazione
  • Riduzione dei rischi di incidenti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile (attenzione apparecchio in tensione)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro