Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN169
Cod. Produttore
ETVIN169
Cod. EAN
8017963102247

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie al materiale vinilico resistente
  • Risparmio di tempo con confezione da 100 pezzi
  • Chiarezza nella segnalazione per impianti fotovoltaici attivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con avvisi visibili e duraturi
  • Conformità alle normative di sicurezza impiantistica
  • Riduzione dei rischi di incidenti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta in vinile (ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in esercizio ... 800Vdc)

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

68 mm

Tipologia

Film

resistente ai raggi UV

altezza

12 mm

forma

Rettangolare

fissaggio autoadesivo

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

tipo di fissaggio

Incollare

con materiale di fissaggio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Altro