Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH819125
Cod. Produttore
819125
Cod. EAN
4013364118416

Informazioni di prodotto

Conduttura HVI light D 20mm grigia L100m

Documentazione tecnica

Scopri la conduttura HVI Light, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Con un diametro di 20 mm e un elegante colore grigio, questa conduttura è progettata per garantire una gestione ottimale dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La conduttura HVI Light è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nelle proprie soluzioni elettriche.

diametro del conduttore

5 mm

sezione del conduttore

19 mm²

diametro esterno cavo isolato

20 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

rame

superficie

non trattato

rivestimento di materiale

PVC

colore

grigio

materiale dell’isolamento

PE

massima distanza di separazione equivalente (nell'aria)

0.45 m

massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi)

0.9 m

esecuzione isolata resistente all’alta tensione

carico alla trazione massima

950 N

materiale di rivestimento

PVC