Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
5EH832839
Cod. Produttore
832839
Cod. EAN
4013364093164

Informazioni di prodotto

Condutt. cordato 9mm 50mmq Cu/galSn

Documentazione tecnica

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.

sezione

50 mm²

diametro esterno

9 mm

numero di fili singoli

19

materiale

rame

superficie

stagnato

diametro dei fili singoli

1.8 mm

applicazione protezione dai fulmini