Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSFH-48-0
Cod. Produttore
SFH-48-0
Cod. EAN
7630030281273

Informazioni di prodotto

Fascetta completa DN48 in poliammide 6, progettata per un fissaggio sicuro e duraturo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design integrato
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata
  • Adatta a diverse applicazioni di fissaggio tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stabilità e protezione dei cablaggi
  • Riduzione del rischio di usura e sollecitazioni
  • Migliore organizzazione e sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta completa DN48 realizzata in poliammide 6 (PA6) di colore grigio, ideale per l'organizzazione e il fissaggio sicuro di cavi elettrici. Questo materiale garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La fascetta offre una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi, assicurando stabilità e protezione contro sollecitazioni e usura. Descrizione del produttore: PMACLIP One-Piece Grey System Support with Safety Lid, Material - Polyamide 6, Fits to Conduit Size NW - 48, Metric - 50

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Conduit supporto monopezzo grigio PA6 per fissaggio cavi NW48 settore elettrico