› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VG

Cod. Rexel L195476W00
Cod. Produttore 95476W00
Cod. EAN 8056534594456

Informazioni principali

  • Serie: ORMA-FO
  • Potenza: 7W
  • Numero lampade: 1L
  • Diametro: 42mm
  • Tipologia: Singolo anello
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VG