› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VG

Cod. Rexel L195476N00
Cod. Produttore 95476N00
Cod. EAN 8056534611450

Informazioni principali

  • Diametro: 42 mm
  • Tipo: Anello singolo
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Ergonomica
  • Compatibilità: Vari cablaggi
  • Resistenza: Industriale
  • Serie: ORMA-FO 7 1L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L195476N00 è un anello singolo di dimensioni D.42, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo componente è ideale per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici. La sua forma ergonomica facilita l'installazione, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore. Questo anello è compatibile con vari tipi di cablaggio, assicurando versatilità e adattabilità in molteplici contesti. La sua robustezza e resistenza lo rendono adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove le prestazioni affidabili sono fondamentali. Con un design pensato per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza, L195476N00 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate nei materiali elettrici.
CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VG