› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VG

Cod. Rexel L195476M00
Cod. Produttore 95476M00
Cod. EAN 8056534611443

Informazioni principali

  • Diametro: 42 mm
  • Tipo: Anello singolo
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile e rapida
  • Colore: Neutro
  • Serie: ORMA-FO 7
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L195476M00 è un anello singolo di dimensioni D.42, progettato per applicazioni elettriche specifiche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo anello è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. La sua forma e design sono stati studiati per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti. La compatibilità con vari tipi di cablaggio lo rende un accessorio versatile, adatto a molteplici utilizzi. Grazie alla sua robustezza e resistenza, questo prodotto è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e tecnici nel settore elettrico. Il suo colore neutro si adatta facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro, rendendolo una scelta pratica per progetti di installazione elettrica.
CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VG