› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VB

Cod. Rexel L195474W00
Cod. Produttore 95474W00
Cod. EAN 8056534594449

Informazioni principali

  • Serie: ORMA-FO
  • Potenza: 7W
  • Tensione: 230V
  • Dimensione: Diametro 42mm
  • Tipo: Singolo anello
  • Efficienza: LED alta resa
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazione: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VB