Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERIVERNEXT
Cod. Produttore
RIVERNEXT

Informazioni di prodotto

Concentratore 8IN RS485, compat. ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS, FLEX, ETR, IBS NextManager, 12 V, 27 mA.

Documentazione tecnica

Il concentratore seriale IessBusSystem Next con 8 ingressi cablati è la soluzione ideale per espandere la capacità degli impianti antintrusione. È compatibile con le centrali serie ETREX e retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia IessBusSystem, tra cui GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FlexEnergy e serie ETR.Caratteristiche tecnicheGestione ingressi avanzata:8 ingressi cablati con bilanciamento configurabile.Programmazione del bilanciamento per una gestione personalizzata (solo su centrali serie ETREX mod. ETREX100, ETREX200 e ETREX1000Configurazione flessibile:Auto indirizzamento su centrali serie ETREXSupporto IBS NextManager per configurazione e diagnostica da remoto.Sicurezza e protezione: Contenitore in ABS con protezione antiapertura e antistrappo.Specifiche tecniche:Dimensioni: L 130 x H 35 x P 46 mm.Peso: 85 g.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento: 27 mA max.Certificazioni: Conforme EN50131-3 grado 2-4, in base al sistema in cui è installato.Grazie alla sua configurazione flessibile e alla possibilità di gestione remota, questo concentratore rappresenta una soluzione affidabile per ampliamenti di impianti di sicurezza, garantendo una gestione ottimale degli ingressi.

Produttore

Concentratore segnale 8 ingressi cablati compatibile ETREX sistemi antintrusione automazione elettrica

€ 89,95 x 1 pz.
(pz.)