›

CON. PAGURO 4 MORSETTI IP68

Cod. Rexel L189548
Cod. Produttore 89548
Cod. EAN 8033913171842

Informazioni principali

  • Protezione: IP68
  • Morsetti: 4
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Resistenza: Acqua e polvere
  • Serie: Paguro
  • Uso: Installazioni sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore Paguro con 4 morsetti, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambienti con elevata esposizione all'acqua e polvere, grazie alla sua protezione IP68. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e tenuta stagna, assicura una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è adatto per impianti elettrici industriali e civili dove è richiesta una protezione superiore contro gli agenti esterni.
CON. PAGURO 4 MORSETTI IP68