Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1427900000
Cod. Produttore
1427900000
Cod. EAN
4008190035808

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CB1,6E18-16 SN I2,5
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Applicazione: Contatto a crimpare PCB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CB1,6E18-16 SN I2,5 è un contatto a crimpare per alloggiamenti RSV, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili grazie a un centraggio preciso e a punti di contatto definiti. La presenza di una clip di bloccaggio assicura un posizionamento sicuro all'interno dell'alloggiamento, mentre le diverse varianti superficiali offrono una durabilità ottimale nel tempo. Questo accessorio è parte integrante dei sistemi di connettori elettrici, ideale per applicazioni nel settore del materiale elettrico, e permette di stabilire connessioni stabili e durature senza necessità di manutenzione. La sua composizione prevalente in rame e acciaio inossidabile lo rende resistente e conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo anche un impatto ambientale contenuto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Contatto crimpare per connettore circuito stampato industriale robusto