Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0119960000
Cod. Produttore
0119960000
Cod. EAN
4008190031008

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS 70
  • Modifica larghezza custodia
  • Elemento intermedio disponibile
  • Adatto per custodie ZW 30

Documentazione tecnica

Scatola aperta in plastica di colore arancione RAL 2000, progettata per il montaggio su guida portante. La superficie non trattata garantisce una finitura semplice e funzionale, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta resistenza e facilità di installazione. Questo contenitore è pensato per offrire praticità e affidabilità nelle installazioni elettriche, combinando materiali durevoli e un design adatto a diverse configurazioni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L’elemento intermedio è disponibile in diverse larghezze per modificare la larghezza della custodia.

colore

Arancione

larghezza

33,7 mm

altezza

70 mm

profondità

20,6 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 70

Produttore

Elemento intermedio ZW 30 RS OR custodia regolabile impianti elettrici