Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1049230000
Cod. Produttore
1049230000
Cod. EAN
4050118255171

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WFF 70 NFF
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Connessione: Conduttore crimpato
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Uso: Trasmissione di corrente

Documentazione tecnica

WFF 70 NFF è un morsetto a bullone progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La sua configurazione a singolo piano facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

32 mm

altezza

132 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

192 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 95 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico WFF 70 NFF alta affidabilità impianti industriali e civili