Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2435180000
Cod. Produttore
2435180000
Cod. EAN
4050118446937

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG M32 EMV-4 MS 16-25
  • Tecnologia: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessori: Fermacavo incluso
  • Serie: VG EMV GEN 4

Documentazione tecnica

Il pressacavo VG M32 EMV-4 MS 16-25 è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La filettatura è di tipo metrico, assicurando una perfetta compatibilità con sistemi standardizzati. Questo componente in metallo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi, offrendo una soluzione affidabile per l’installazione in ambienti industriali. La struttura è studiata per mantenere la continuità elettromagnetica, contribuendo a prevenire interferenze e garantire la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

46,19 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

NBR (gomma nitrilica)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

16 ... 25 mm

Serie

VG EMV GEN 4 / EMC cable gland with clamping cage

Produttore

Pressacavo metallico VG M32 EMV-4 MS 16-25 per impianti industriali robusto e facile installazione