Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1723460000
Cod. Produttore
1723460000
Cod. EAN
4008190366018

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLA BB5R OR
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo: Elemento fissaggio
  • Applicazione: Connettore circuito stampato
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Staffa di supporto robusta e affidabile, progettata per garantire la massima stabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo anche in ambienti industriali. Ideale per il fissaggio sicuro di componenti elettrici, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. La sua compatibilità con sistemi di distribuzione OMNIMATE Power la rende una soluzione versatile per applicazioni professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Elemento di fissaggio per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Elemento fissaggio connettore circuito stampato alta affidabilità industriale