Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1288470000
Cod. Produttore
1288470000
Cod. EAN
4050118188905

Informazioni di prodotto

PGK 4 BK offre soluzioni affidabili per il controllo dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni costanti e sicure
  • Efficienza nella gestione dell'energia
  • Adatto a diverse applicazioni elettriche

Documentazione tecnica

PGK 4 BK è un componente elettrico caratterizzato da un singolo polo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Progettato per garantire sicurezza e durata, questo prodotto si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione in impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta efficace per soluzioni di distribuzione e gestione dell'energia. Descrizione del produttore: La soluzione universale per la conduzione di correnti attraverso le pareti delle custodie. Particolarmente adatto per applicazioni quali filtri EMC oppure convertitori installati in modo discreto per la tecnica di azionamento o dispositivi incapsulati.

colore

Nero

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

corrente nominale In

32 A

Serie

OMNIMATE Power / Serie PGK

Produttore

Componente elettrico singolo polo compatto per controllo circuiti e distribuzione energia