Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2814200000
Cod. Produttore
2814200000
Cod. EAN
4064675298885

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: WD2814200000
  • Tipo cavo: PVHYM-XXW+XX06M+11
  • Uso: Trasmissione energia
  • Certificazioni: Non specificato

Documentazione tecnica

PVHYM-XXW+XX06M+11 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento singolo e dalla presenza di un unico filo, progettato per applicazioni specifiche nel settore dell’impiantistica elettrica. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e la qualità costruttiva, garantendo prestazioni ottimali in sistemi elettrici che richiedono connessioni precise e sicure. La sua configurazione è ideale per installazioni dove è necessario un collegamento semplice ma efficace, assicurando una trasmissione stabile e duratura del segnale o della corrente elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo per la trasmissione dell'energia elettrica

corrente nominale

35 A

sezione nominale del conduttore

6 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

450 m

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

1

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2

Altro

resistenza a temperatura

0 ... 60 °C

tensione nominale

1100 ... 1100 V

Produttore

Cavo elettrico robusto PVHYM-XXW+XX06M+11 per impianti elettrici