Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2814250000
Cod. Produttore
2814250000
Cod. EAN
4064675298939

Informazioni di prodotto

Il cavo WD2814250000 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima trasmissione dell'energia elettrica
  • Maggiore efficienza energetica e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo per la trasmissione dell'energia elettrica

corrente nominale

35 A

sezione nominale del conduttore

6 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

450 m

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

1

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2

Altro

resistenza a temperatura

0 ... 60 °C

tensione nominale

1,5 ... 1,5 V

Produttore

Componente elettrico PVHXW+W+W-XX06W-15 alta affidabilità per impianti professionali