› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Calotta copertura morsetti resistente per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0502960000
Cod. Produttore 0502960000
Cod. EAN 4008190113438

Informazioni principali

  • Descrizione: IK 16/ZB16 GG
  • Tipo: Calotta di copertura
  • Applicazione: Per morsetti
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La copertura IK 16/ZB16 GG di Weidmüller è un accessorio progettato per offrire una protezione affidabile contro il contatto accidentale con parti vive all'interno di quadri elettrici, prevenendo così il rischio di scosse elettriche dovute a operazioni o guasti. Realizzata principalmente in poliammide (80,5%) e carta (19,5%), questa copertura garantisce una lunga durata di servizio stimata in 20 anni senza necessità di manutenzione. È conforme alla direttiva RoHS e regolamento REACH, assicurando l’assenza di sostanze pericolose oltre le soglie consentite. La sua installazione è semplice e non richiede elementi particolari, e l’assemblaggio finale avviene in Romania. Questo prodotto rappresenta una soluzione sicura e sostenibile per la protezione elettrica nei sistemi di distribuzione, con un impatto ambientale contenuto grazie all’uso di materiali selezionati e a un ciclo di vita progettato per minimizzare consumi energetici e rifiuti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Calotta di copertura per morsetti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Accessori

Calotta copertura morsetti resistente per impianti elettrici